• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Magneet, Vorm A, vlakke grijper, rond, Smco

Artikelnummer: K0550.07
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
Artikelnummer K0550.07
EAN/GTIN 4059245169412
Nummer fabrikant K0550.07
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern SmCo.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Opmerking
  • Vlakke grijper, afgeschermd systeem. Platte grijpers met SmCo-Kern hebben een drie tot vijf keer hogere kleefkracht dan AlNiCo of harde ferrietgrijpers.
Temperatuurbereik
  • max. 200 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Smco
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: A
  • Bevestigingswijze: zonder
  • D = buitendiameter: 25 ±0,15
  • Hechtkracht: 150 N
  • Temperatuur* max. °C: 200