Magneet, Vorm B, vlakke grijper, rond, Hardferriet

Artikelnummer: K0549.08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0549.08
EAN/GTIN 4059245169245
Nummer fabrikant K0549.08
L-nummer L31350 984
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Harde ferriet magnetische kern.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Opmerking
  • Platte grijper met schroefdraad, afgeschermd systeem.
  • In de uitvoeringen D 80, D 100 en D 125 kunnen haarscheurtjes op het kleefoppervlak van het ingebouwde magnetische materiaal niet worden voorkomen in termen van productie. Ze hebben geen enkele invloed op de werking van de zelfklevende magneet.
Temperatuurbereik
  • max. 200 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • D 1: 12 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Hardferriet
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: B
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 50 ±0,20
  • D 2=schroefdraad: M6
  • Hechtkracht: 220 N
  • Temperatuur* max. °C: 100

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen