Magneet, Vorm B, vlakke grijper, rond, Hardferriet

Artikelnummer: K0549.04
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
Artikelnummer K0549.04
EAN/GTIN 4059245169207
Nummer fabrikant K0549.04
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Harde ferriet magnetische kern.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Opmerking
  • Platte grijper met schroefdraad, afgeschermd systeem.
  • In de uitvoeringen D 80, D 100 en D 125 kunnen haarscheurtjes op het kleefoppervlak van het ingebouwde magnetische materiaal niet worden voorkomen in termen van productie. Ze hebben geen enkele invloed op de werking van de zelfklevende magneet.
Temperatuurbereik
  • max. 200 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • D 1: 6 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Hardferriet
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: B
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 20 ±0,15
  • D 2=schroefdraad: M3
  • Hechtkracht: 30 N
  • Temperatuur* max. °C: 100