Compressie-draaisluiting, verstelbare tong, Zink, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K0531.87321
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
Artikelnummer K0531.87321
EAN/GTIN 4059245946600
Nummer fabrikant K0531.87321
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en aandrijving gegoten zink.
  • Platte pakking rubber.
uitvoering
  • Behuizing en bediening verchroomd,
  • In het geval van de tuimeluitvoering, zwart poedergecoat.
Voorbeeld van bestellen
  • Draaikrans K0531.18321
  • Tong K0532.1000X590
Opmerking
  • Spanschroeven met compressie worden voornamelijk gebruikt voor deuren en behuizingen waarvoor een hogere contactdruk van de afdichting vereist is. Kan links of rechts worden gebruikt. Het sluitproces vindt altijd rechtsom plaats.
  • Trillingsbestendig, water- en stofbestendig conform IP65.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
Functies
  • Als u de knop rechtsom draait, draait u de tong 90° en beweegt u deze naar de gesloten stand. Een verdere rotatie van 90° zorgt ervoor dat de tong wordt aangehaald in de axiale richting, waardoor de contactdruk toeneemt. De aanhaalafstand is 6 mm. De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant. De geslingerde tong kan positief en negatief worden gebruikt.
accessoires
  • dopsleutel K0535.
  • Tongen voor samengedrukte spanschroeven met verstelbare disselhoogte staal K0532.
Aansturing
  • A) vierkant 8 mm
  • B) dubbele baard 3 mm
  • C) dubbele baard 5 mm
  • D) GAG’s
  • E) driehoekig 7 mm

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Compressie-draaisluiting
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verstelbare tong
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • S=max. wanddikte: 18 mm
  • Bediening: Driehoekig 7 mm