Vormspanner, voor externe spanning, Staal

Artikelnummer: K0500.116030
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
Artikelnummer K0500.116030
EAN/GTIN 4059245244034
Nummer fabrikant K0500.116030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Flensplaat, zuiger en voet staal.
  • NBR pakkingen.
  • Schroeven DIN en ISO 4762 sterkteklasse 8,8.
  • spantang aluminium.
uitvoering
  • Flensplaat, zuiger en basishuis roestbestendig, helder.
  • Verzinkte schroeven.
  • spantang rood of kleurloos geanodiseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0500.116030
Opmerking
  • De matrijssluiteenheid is geschikt voor installatie in eigen apparatuur en klemsystemen. De flensplaat is geschikt voor klemmen voor externe klemmen en klemmen voor interne klemmen. De contour van het werkstuk dat moet worden vastgeklemd, wordt in de spantang ingebracht. Vrije oppervlakken en asymmetrische contouren zijn mogelijk.
  • Het geïntegreerde veerpakket genereert een klemkracht van 5,8 kN. De klemkracht kan worden verhoogd tot 43,5 kN door opnieuw aan te spannen met perslucht. De spanner wordt vrijgegeven door perslucht aan te brengen op het onderste zuigeroppervlak. De zuiger wordt omhoog geduwd om het klemproces van de spantang te ontgrendelen.
  • Klembereik 0,2 mm.
  • Herhalingsnauwkeurigheid < 0,01 mm.
  • Installatieafmetingen op aanvraag.
accessoires
  • spantang voor externe of interne spanning K0502

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Vormspanner
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 2: voor buitenspanning
  • Max. gewicht werkstuk kg: 25
  • Spanbereik min. - max.: Ø 30 - Ø 140