Buisverbinding, Vorm A, met voet, glad geslepen, voor ronde buizen, met kogelgewricht, Aluminium

Artikelnummer: K0477.5181
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer K0477.5181
EAN/GTIN 4059245647248
Nummer fabrikant K0477.5181
L-nummer L31350 160175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

De voet van de buisaansluitingen wordt gebruikt voor een aansluiting met een hoek van het oppervlak. Ze kunnen aan machines of rekken worden vastgeschroefd.
De leidingaansluitingen hebben een 360° draaiende verbindingsplaat op het kogelgewricht.
Componenten zoals sensoren, reflectoren en andere elementen kunnen hieraan worden bevestigd en afzonderlijk worden afgesteld. Geschikt voor onderdelen die nauwkeurig moeten worden uitgelijnd en regelmatig moeten worden bijgesteld.
De zwenkbereik van de verbindingsplaat is 60°.

materiaal
  • Gegoten aluminium.
  • Cilinderkopschroef ISO 4762 en zeskantmoer DIN 985, staal.
uitvoering
  • glijdende grond.
  • Zeskantbout en zeskantmoer verzinkt.
Opmerking
  • Kan worden gecombineerd met andere buisaansluitingen van 18 mm en 30 mm.
  • Een speciale oppervlaktecoating van het kogelgewricht zorgt voor een sterke klemming.
Max. koppel voor het vastdraaien van de spanbouten
  • M6: 10 Nm.
  • M8: 25 Nm.
  • M10: 50 Nm.
  • De waarden van krachten en koppels zijn niet-bindende richtwaarden, die niet in individuele gevallen kunnen worden bereikt als gevolg van verschillende gebruiksomstandigheden, zoals temperatuur- of oppervlakte-eigenschappen van de klemprofielen.
  • De informatie vormt geen waarborg voor de kwaliteit of een gegarandeerd kenmerk van de producten.
accessoires
  • - Ronde en vierkante buizen K0493

Kenmerk:

  • H: 20 mm
  • D: M5X10
  • B: 5,5 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: buisverbinding
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: glijgeslepen
  • Uitvoering 1: met voet
  • Uitvoering 2: voor ronde buizen
  • Vorm: A
  • Type vorm: met kogelgewricht
  • K: 30
  • E: 50
  • C: 21
  • N: 5 mm
  • A=Binnendiameter: 18,1 mm
  • F: 15 mm
  • Mb: 9 Nm
  • U: 40 mm
  • O: 38 mm