Draadinsert, zelfborgend, gepassiveerd, versterkt, Edelstaal

Artikelnummer: K0402.118X15
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
Artikelnummer K0402.118X15
EAN/GTIN 4059245152650
Nummer fabrikant K0402.118X15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • draadinsert roestvrij staal.
uitvoering
  • gepassiveerd.
Voorbeeld van bestellen
  • draadinsert versterkt K0402.110
  • Montagegereedschap K0399.812
Opmerking
  • Inzetstukken met schroefdraad maken hergebruik of reparatie van beschadigde, gescheurde en vastgelopen draadgaten mogelijk. Dit maakt het ook mogelijk om hoogwaardige producten te recyclen.
  • Inzetstukken met schroefdraad zijn geschikt voor gebruik in diverse materialen, waaronder lichte metalen en gietstukken.
  • Wisselplaten met inwendige schroefdraad groter dan M6 worden geleverd met vier in plaats van twee borgwiggen.
Toestaan Dimensionale afwijkingen
  • Voor de vermelde schroefdraden is de tolerantieklasse gemiddeld, d.w.z. 6H voor schroefdraden en 6g voor schroefdraden. Resterende afmetingen ±0,25 mm.
  • Zie voor technische informatie de bedieningsinstructies voor draadbussen.
Voordelen
  • - Eenvoudige en snelle installatie.
  • - De wisselplaat is met wiggen bevestigd, zodat verdraaiing als gevolg van verdraaiing of trillingen wordt voorkomen.
  • - Er is geen ander speciaal gereedschap nodig, behalve voor het installatiegereedschap.
Tekening notitie
  • 1) borgspie
  • 2) zelfborgende deel van de inwendige schroefdraad

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Draadinsert
  • Draadsoort: Binnen- en buitendraad
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gepassiveerd
  • Uitvoering 1: zelfborgend
  • Uitvoering 2: versterkt
  • Bestelnummer montage gereedschap: 07661-818
  • D 1=binnenschroefdraad: M18x1,5
  • D 2=buitenschroefdraad: M24x1,5
  • Bestelnummer inbouwgereedschap: 07661-818
  • Inbouw schroefdraadboor: M24x1,5
  • Inbouwboor Ø: 22,5
  • Inbouwverzinking Ø +0,25: 24,3
  • Uitbreiding boor Ø: 19,8