Draadinsert, versterkt, Edelstaal

Artikelnummer: K0399.110X125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0399.110X125
EAN/GTIN 4059245151943
Nummer fabrikant K0399.110X125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • draadinsert staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • gepassiveerd.
Voorbeeld van bestellen
  • draadinsert versterkt K0399.12
  • Montagegereedschap K0399.812
Opmerking
  • Inzetstukken met schroefdraad maken hergebruik of reparatie van beschadigde, gescheurde en vastgelopen draadgaten mogelijk. Dit maakt het ook mogelijk om hoogwaardige producten te recyclen. Inzetstukken met schroefdraad zijn geschikt voor gebruik in diverse materialen, waaronder lichte metalen en gietstukken.
  • Wisselplaten met inwendige schroefdraad groter dan M6 worden geleverd met vier in plaats van twee borgwiggen.
Toestaan Dimensionale afwijkingen
  • Voor de vermelde schroefdraden is de tolerantieklasse gemiddeld, d.w.z. 6H voor schroefdraden en 6g voor schroefdraden. Resterende afmetingen ±0,25 mm.
  • Met verstevigde draadbussen bieden we ook een uitvoering met sterkere doorsnede voor toepassingen met een hogere belasting.
  • Zie voor technische informatie de bedieningsinstructies voor draadbussen.
Voordelen
  • - Eenvoudige en snelle installatie.
  • - De wisselplaat is met wiggen bevestigd, zodat verdraaiing als gevolg van verdraaiing of trillingen wordt voorkomen.
  • - Er is geen ander speciaal gereedschap nodig, behalve voor het installatiegereedschap.
Tekening notitie
  • 1) borgspie

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Draadinsert
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: versterkt
  • Bestelnummer montage gereedschap: 07661-810
  • D 1=binnenschroefdraad: M10x1,25
  • D 2=buitenschroefdraad: M16x1,5
  • Bestelnummer inbouwgereedschap: 07661-810
  • Inbouw schroefdraadboor: M16x1,5
  • Inbouwboor Ø: 14,8
  • Inbouwverzinking Ø +0,25: 16,3
  • Uitbreiding boor Ø: 13,5

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen