Moer, voor T-groef, gehard (zwart), DIN 508, Temperstaal

Artikelnummer: K0377.08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0377.08
EAN/GTIN 4059245132195
Nummer fabrikant K0377.08
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal type 10, en AW-7075 of roestvrij staal 1,4571.
uitvoering
  • staal gecoat (zwart).
  • aluminium en roestvrijstalen blanco.
Voorbeeld van bestellen
  • K0377.20
Opmerking
  • Moeren voor aluminium T-groeven zijn voorzien van staal-draadbussen.
Sterkte van de roestvrijstalen uitvoering
  • RM = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².

Kenmerk:

  • H 1: 6 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Moer
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard (zwart)
  • Uitvoering 1: voor T-gleuf
  • Sterkteklasse: 10
  • B 1: 9,6 mm
  • DI: DIN 508 N
  • D=schroefdraad: M8
  • Producttype: voor T-gleuf

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen