• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Steunbouten, gehard, gebrunseerd en geslepen, Inzetstaal

Artikelnummer: K0305.14X32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0305.14X32
EAN/GTIN 4059245006489
Nummer fabrikant K0305.14X32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Case steel 1,0301.
uitvoering
  • behuizing gehard, gepolijst en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0305.05X8 (inclusief hoogte H)

Kenmerk:

  • B: 14 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Steunbouten
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard, gebrunseerd en geslepen
  • Bevestigingswijze: doorgangsdiameter
  • D 1=buitendiameter: 14
  • R: 20 mm
  • Vorm: rond
  • D 2=boutdiameter: 12 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen