Vleugelgreep, Vorm L, Miniwing, zwartgrijs RAL 7021, met buitendraad, Thermoplast

Artikelnummer: K0274.006X20
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
Artikelnummer K0274.006X20
EAN/GTIN 4059245116683
Nummer fabrikant K0274.006X20
L-nummer L31350 111719
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Thermoplastisch.
  • Draadbouten gemaakt van staal 5,8 of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • handvat zwart grijs.
  • staal blauw gepassiveerd.
  • Roestvrij staal, kaal.

Kenmerk:

  • H 2: 2,3 mm
  • H 1: 13,3 mm
  • D 2: 12 mm
  • Kleur basis: zwartgrijs RAL 7021
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Thermoplast
  • Benaming: Vleugelgreep
  • Draadsoort: Buitendraad
  • PL Roestvrij staal: false
  • Uitvoering 1: Miniwing
  • Kleur component: blauw gepassiveerd
  • Vorm: L
  • Vormtype: met buitenschroefdraad
  • D=schroefdraad: M6