Kogelknop, Vorm C, gladde uitvoering, DIN 319 uitgebreid, zwart, persdraad, Duroplast

Artikelnummer: K0159.13208
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0159.13208
EAN/GTIN 4059245058051
Nummer fabrikant K0159.13208
L-nummer L31350 107084
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Thermoset PF 31, zwart of rood.
uitvoering
  • zeer gepolijst.
Op aanvraag
  • * Deze versies zijn verkrijgbaar in donkerrood tegen extra kosten uit voorraad.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Duroplast
  • Benaming: kogelknop
  • Draadsoort: Binnendraad
  • Uitvoering 1: gladde uitvoering
  • Vorm: C
  • Type vorm: Persdraad
  • DI: DIN 319 uitgebreid N
  • D=schroefdraad: M8
  • D 1=buitendiameter: 32
  • D 6: 18

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen