Knopschroef, Duroplast

Artikelnummer: K0141.06X20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0141.06X20
EAN/GTIN 4059245037124
Nummer fabrikant K0141.06X20
L-nummer L31350 105458
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Thermoset PF 31, zwart.
  • draadbout staal.
uitvoering
  • Verzinkte draadbouten.
Voorbeeld van bestellen
  • K0141.05X25 (lengte L opgeven)

Kenmerk:

  • H 1: 9,5 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Duroplast
  • Benaming: knopschroef
  • Draadsoort: Buitendraad
  • RoHS: ja
  • D 3: 13 mm
  • D 4: 10
  • D=schroefdraad: M6
  • K: 9
  • D 1=buitendiameter: 24

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen