Schuifstangspanners, Vorm B, Staal

Artikelnummer: K0094.0600
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
Artikelnummer K0094.0600
EAN/GTIN 4059245035663
Nummer fabrikant K0094.0600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Hendelonderdelen, console en duwstang staal.
  • Behuizing van dulair gietijzer (GJS) van duwstang.
uitvoering
  • gefosfateerd. Cilinder blanco.
Voorbeeld van bestellen
  • K0094.2500
Opmerking
  • Kabellengte: 2,5 m.
technische gegevens voor naderingsschakelaars
  • Max. DC-VOEDING = 10 W / AC = 12 VA.
  • Max. Schakelspanning 10 - 60 V, DC en AC.
  • Max. Schakelcapaciteit 500 mA.
accessoires
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Pneumatische cilinders
  • Dubbelwerkend zonder eindpositiedemping en uitgerust met twee naderingsschakelaars met led-display.

Kenmerk:

  • H: 53 mm
  • D: 5,5 mm
  • D 1: 14 mm
  • B: 59 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • RoHS: ja
  • A 1: 25 mm
  • L: 331 mm
  • A: 290 mm
  • Vorm: B
  • L 1: 41 mm
  • A 2: 36,5 mm
  • B 1: 33,4 mm
  • L 2: 30 mm
  • Slag S: 25 mm
  • R: G1/8 mm
  • M: M8
  • Houdkracht F 2: 6000 N
  • C 1: 14,5 mm
  • Spankracht F 1: 2350 N
  • Duwstang uitgeschoven / spankracht F 1: 5 mm/320 N, 10 mm/430 N, 15 mm/650 N, 20 mm/870 N, 22 mm/1000 N, 24 mm/1500 N, 25 mm/2350 N N
  • Luchtverbruik per dubbele slag: 0,09 dm³
  • P = werkdruk bar: 2 - 6
  • Aantal slagen per minuut bij 6 bar: 60