Pneumatische klem, horizontaal, zware uitvoering, Staal

Artikelnummer: K0092.2000
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
Artikelnummer K0092.2000
EAN/GTIN 4059245035625
Nummer fabrikant K0092.2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gepolijst. Cilinder gelakt.
Voorbeeld van bestellen
  • K0092.2000
Op aanvraag
  • Naderingsschakelaar.
Pneumatische cilinders
  • Dubbelwerkende dempers met eindpositie die aan beide zijden kunnen worden afgesteld.

Kenmerk:

  • H: 195 mm
  • D: 14,2 mm
  • B: 95 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Pneumatische klem
  • RoHS: ja
  • A 1: 128 mm
  • L: 592 mm
  • Uitvoering 1: horizontaal
  • A: 85 mm
  • Uitvoering 2: zware uitvoering
  • L 1: 127 mm
  • A 2: 21 mm
  • B 1: 126 mm
  • R: G 3/8 mm
  • S: 8
  • C: 102
  • M: M18x150
  • B 3: 19 mm
  • Openingshoek bevestigingsarm: 85°
  • C 1: 45 mm
  • Luchtverbruik per dubbele slag: 0,76 dm³
  • Spankracht bij 6 bar F 4: 8000 N
  • Houdkracht bij 6 bar F 1: 9000 N
  • Houdkracht bij 6 bar F 2: 20000 N
  • Spankracht bij 6 bar F 3: 6500 N
  • P = werkdruk bar: 2 - 6
  • Aantal slagen per minuut bij 6 bar: 10