Beugelspanner, gefosfateerd, met tegenhouder, Staal

Artikelnummer: K0081.1900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0081.1900
EAN/GTIN 4059245035243
Nummer fabrikant K0081.1900
L-nummer L31350 633
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal. Basishuis en contrahouder van gegoten staal.
  • Gietijzer van handvat nodulair grafiet (GJS).
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Basisbehuizing, contrahouder en handvat gefosfateerd.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0081.1900
Opmerking
  • De klemklemmen zijn met name geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen.
  • De afstelafstand kan voor elke uitvoering op de vergrendelingsbeugel afzonderlijk worden afgesteld.

Kenmerk:

  • H: 132 mm
  • D: 12,4 mm
  • D 1: 12 mm
  • B: 84 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Beugelspanner
  • Oppervlaktecomponent: oliebestendig
  • Oppervlakte basis: gefosfateerd
  • A 1: 36 mm
  • A: 82 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: met tegenhouder
  • A 2: 44 mm
  • B 1: 56 mm
  • Handkracht FH: 600
  • T: 33,5
  • Producttype: zware uitvoering
  • S: 12
  • B 3: 34 mm
  • A 3: 22 mm
  • A 4: 78 mm
  • Verstelbereik L max.: 395 mm
  • Houdkracht F 2: 40000 N
  • Openingshoek handgreep: 120°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • Spanwijdte L 2: 70 mm
  • Verstelbereik L min.: 335 mm
  • Verstelbereik L 1 min.: 52 mm
  • Verstelbereik L 1 max.: 112 mm
  • Trekkracht F 1: 19000 N

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen