Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, voet horizontaal, Edelstaal

Artikelnummer: K0074.0075N
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
Artikelnummer K0074.0075N
EAN/GTIN 4059245034987
Nummer fabrikant K0074.0075N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0074.0350
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K0074.0075 en K0074.0150 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
  • Voor de uitvoeringen K0074.0075N en K0074.0150N is de montagebeugel niet verkrijgbaar in roestvrij staal.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107

Kenmerk:

  • H: 38 mm
  • D: 5,2 mm
  • B: 17,4 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: true
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 25 mm
  • L: 116 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 13,5 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 37 mm
  • A 2: 5,7 mm
  • B 1: 27 mm
  • B 2: 16 mm
  • Handkracht FH: 80
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 19
  • B 3: 5,8 mm
  • Houdkracht F 1: 500 N
  • Spankracht F 4: 700 N
  • Houdkracht F 2: 1100 N
  • Spankracht F 3: 250 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 75°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M5x35
  • C 1: 9,5 mm