Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, voet verticaal, Staal

Artikelnummer: K0072.0350
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0072.0350
EAN/GTIN 4059245034932
Nummer fabrikant K0072.0350
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0072.0450
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K0072.0075 en K0072.0150 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107

Kenmerk:

  • H: 109,5 mm
  • D: 8,7 mm
  • B: 16 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 59 mm
  • L: 274 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 41,2 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • L 1: 108 mm
  • A 2: 9 mm
  • B 1: 8 mm
  • B 2: 30 mm
  • Handkracht FH: 250
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 54
  • B 3: 12 mm
  • A 4: 2 mm
  • Houdkracht F 1: 2500 N
  • Spankracht F 4: 3100 N
  • Houdkracht F 2: 5500 N
  • Spankracht F 3: 1150 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 75°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M10x80
  • C 2: 10 mm
  • C 1: 24 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen