Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, met gebogen voet, Staal

Artikelnummer: K0064.0300
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
Artikelnummer K0064.0300
EAN/GTIN 4059245034741
Nummer fabrikant K0064.0300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0064.0300
Opmerking
  • De openingshoek van de opsluitarm en handvat kan worden verkleind of vergroot door de aanslagpen te verplaatsen of te verwijderen.
  • Spilklem kan worden vastgelast.
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Tekening notitie
  • 1) positie 1

Kenmerk:

  • H: 235 mm
  • D: 6,8 mm
  • D 1: 8,3 mm
  • B: 35 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 51 mm
  • L: 143 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 35 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: met haakse voet
  • L 1: 92 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 51 mm
  • L 2: 51 mm
  • Handkracht FH: 130
  • E: 24
  • Producttype: volledige steunarm
  • C: 82
  • B 3: 6 mm
  • A 3: 16 mm
  • Houdkracht F 1: 2000 N
  • Spankracht F 4: 1850 N
  • Houdkracht F 2: 3700 N
  • Spankracht F 3: 900 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M8x60
  • Openingshoek handgreep zonder aanslag: 90°
  • Openingshoek handgreep positie 1: 65°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 160°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 105°
  • C 1: 19 mm
  • C 3: 17,5 mm