Snelspanners, verticaal, verzinkt en gepassiveerd, met gebogen voet, Staal

Artikelnummer: K0062.0100
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
Artikelnummer K0062.0100
EAN/GTIN 4059245034680
Nummer fabrikant K0062.0100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0062.0200
Opmerking
  • De openingshoek van de opsluitarm en handvat kan worden verkleind of vergroot door de aanslagpen te verplaatsen of te verwijderen.
  • De uitvoering K0062.0100 wordt geleverd met een neopreen drukstuk.
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107
Tekening notitie
  • 1) positie 1

Kenmerk:

  • H: 122 mm
  • D: 4,8 mm
  • B: 17,5 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 29 mm
  • L: 67 mm
  • Uitvoering 1: verticaal
  • A: 14 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: met haakse voet
  • L 1: 31 mm
  • A 2: 7,5 mm
  • B 1: 28 mm
  • L 2: 36 mm
  • Handkracht FH: 80
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 44
  • B 3: 5,5 mm
  • Houdkracht F 1: 700 N
  • Spankracht F 4: 800 N
  • Houdkracht F 2: 1000 N
  • Spankracht F 3: 500 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M5x35
  • Openingshoek handgreep zonder aanslag: 100°
  • Openingshoek handgreep positie 1: 60°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 190°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 80°
  • C 1: 9,5 mm