Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0060.0300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0060.0300
EAN/GTIN 4059245034598
Nummer fabrikant K0060.0300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0060.0250
Opmerking
  • De openingshoek van de opsluitarm en handvat kan worden verkleind of vergroot door de aanslagpen te verplaatsen of te verwijderen.
  • Voor de uitvoeringen K0060.0100 en K0060.0150 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Tekening notitie
  • 1) positie 1

Kenmerk:

  • H: 186 mm
  • D: 8 mm
  • B: 34,5 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 43 mm
  • L: 115 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 25 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 65 mm
  • A 2: 9 mm
  • B 1: 52 mm
  • Handkracht FH: 130
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • C: 32
  • A 3: 19 mm
  • Houdkracht F 1: 3000 N
  • Spankracht F 3: 1150 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M8x60
  • Openingshoek handgreep zonder aanslag: 90°
  • Openingshoek handgreep positie 1: 65°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 160°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 105°
  • C 1: 21,5 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen