Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0058.0350
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
Artikelnummer K0058.0350
EAN/GTIN 4059245034505
Nummer fabrikant K0058.0350
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0058.0250N
Opmerking
  • De openingshoek van de opsluitarm en handvat kan worden verkleind of vergroot door de aanslagpen te verplaatsen of te verwijderen.
  • Voor de uitvoeringen K0058.0075, K0058.0100 en K0058.0150 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
  • Voor de uitvoeringen K0058.0075N, K0058.0150N en K0058.0250N is de montagebeugel niet verkrijgbaar in roestvrij staal.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107
Tekening notitie
  • 1) Stop pen positie 1
  • 2) Stop pen positie 2

Kenmerk:

  • H: 220 mm
  • D: 8,3 mm
  • B: 45 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 50 mm
  • L: 145 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 32 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 95 mm
  • A 2: 9 mm
  • B 1: 64 mm
  • Handkracht FH: 230
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 43
  • B 3: 10,6 mm
  • Houdkracht F 1: 2200 N
  • Spankracht F 4: 3000 N
  • Spankracht F 3: 1400 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M10x80
  • Openingshoek handgreep zonder aanslag: 110°
  • Openingshoek handgreep positie 1: 70°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 180°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 90°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 2: 120°
  • Openingshoek handgreep positie 2: 80°
  • C 1: 22 mm
  • F 2=houdkracht: 4500 N
  • Bestelnummer bevestigingsbeugel: 05880-06