Snelspanners, standaard, verzinkt en gechromateerd, voet verticaal, Staal

Artikelnummer: K0056.0250
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
Artikelnummer K0056.0250
EAN/GTIN 4059245034376
Nummer fabrikant K0056.0250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0056.0150
Opmerking
  • De openingshoek van de opsluitarm en handvat kan worden verkleind of vergroot door de aanslagpen te verplaatsen of te verwijderen.
  • De uitvoering K0056.0150 wordt geleverd met een neopreen drukstuk.
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Tekening notitie
  • 1) Stop pen positie 1
  • 2) Stop pen positie 2

Kenmerk:

  • H: 190 mm
  • D: 7,1 mm
  • B: 12 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gechromateerd
  • A 1: 35 mm
  • L: 87 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 19 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • L 1: 45 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 6 mm
  • B 2: 26 mm
  • Handkracht FH: 190
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • C: 37
  • Houdkracht F 1: 2500 N
  • Spankracht F 3: 1150 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M8x60
  • C 2: 7 mm
  • Openingshoek handgreep zonder aanslag: 100°
  • Openingshoek handgreep positie 1: 70°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 160°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 95°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 2: 125°
  • Openingshoek handgreep positie 2: 85°
  • C 1: 21,5 mm