Spansluiting, Vorm B, verstelbaar met spanhaak, blank, schroefgat zichtbaar, Edelstaal

Artikelnummer: K0046.2420722
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0046.2420722
EAN/GTIN 4059245033737
Nummer fabrikant K0046.2420722
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4301.
uitvoering
  • gegalvaniseerd, blauw gepassiveerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • Verstelbare klemmen dienen als een veilig vergrendelingssysteem voor industriële toepassingen. Door het dode punt te overschrijden, houden ze trillingsbestendig.
  • Nadat de spanhaak aan de werkhaak is gehaakt, kunnen de aan te sluiten onderdelen tot 5 mm worden aangehaald door het handvat vast te klemmen. De spanhaak kan worden afgesteld via een spil (M5) om toleranties te compenseren of om voldoende spanning op te bouwen.
  • De klemmen kunnen worden vastgeschroefd of vastgeklonken.
  • Elke contrahaak kan worden gecombineerd met elke klemsluiting.
  • uitvoering-haken in de gewenste versie moeten afzonderlijk worden besteld.
  • De houdkracht F1 heeft betrekking op de klemvergrendeling en niet op de contrahaak.
accessoires
  • Contrahaak K0046.
Tekening notitie
  • Vorm C met slot oog
  • 1) gatenpatronen voor montage met counter haken

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: spansluiting
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: verstelbaar met spanhaak
  • Uitvoering 2: Schroefgat zichtbaar
  • Stalen sleutel Basis: 1,4301
  • Vorm: B
  • Producttype: met beveiliging
  • Houdkracht F 1: 1000 N

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen