Spansluiting, Vorm B, verstelbaar met spanhaak, verzinkt en gepassiveerd, schroefgat zichtbaar, Staal

Artikelnummer: K0046.2420721
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
Artikelnummer K0046.2420721
EAN/GTIN 4059245033720
Nummer fabrikant K0046.2420721
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4301.
uitvoering
  • gegalvaniseerd, blauw gepassiveerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • Verstelbare klemmen dienen als een veilig vergrendelingssysteem voor industriële toepassingen. Door het dode punt te overschrijden, houden ze trillingsbestendig.
  • Nadat de spanhaak aan de werkhaak is gehaakt, kunnen de aan te sluiten onderdelen tot 5 mm worden aangehaald door het handvat vast te klemmen. De spanhaak kan worden afgesteld via een spil (M5) om toleranties te compenseren of om voldoende spanning op te bouwen.
  • De klemmen kunnen worden vastgeschroefd of vastgeklonken.
  • Elke contrahaak kan worden gecombineerd met elke klemsluiting.
  • uitvoering-haken in de gewenste versie moeten afzonderlijk worden besteld.
  • De houdkracht F1 heeft betrekking op de klemvergrendeling en niet op de contrahaak.
accessoires
  • Contrahaak K0046.
Tekening notitie
  • Vorm C met slot oog
  • 1) gatenpatronen voor montage met counter haken

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: spansluiting
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • Uitvoering 1: verstelbaar met spanhaak
  • Uitvoering 2: Schroefgat zichtbaar
  • Vorm: B
  • Producttype: met beveiliging
  • Houdkracht F 1: 1000 N