Spansluiting, Vorm A, met spanbeugel, verzinkt en gepassiveerd, kijkgat verborgen, Staal

Artikelnummer: K0045.1541091
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0045.1541091
EAN/GTIN 4059245033621
Nummer fabrikant K0045.1541091
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4301.
uitvoering
  • gegalvaniseerd, blauw gepassiveerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • Klemsloten met klembeugel voor het veilig vasthouden en sluiten van kleppen, containerdeksels, machinedeksels en dergelijke. Door het dode punt te overschrijden, houden ze trillingsbestendig.
  • De bevestigingskracht wordt uitgeoefend door een klembeugel vast te klemmen.
  • De boorgat D2 kan worden gebruikt om de klemmen vast te zetten of af te dichten tegen onbedoeld losraken.
  • De klemmen kunnen worden vastgeschroefd of vastgeklonken.
  • Tellerhaken dienen afzonderlijk te worden besteld.
  • De houdkracht F1 heeft betrekking op de klemvergrendeling en niet op de contrahaak.
Op aanvraag
  • Afsluitbare uitvoering met slot.
accessoires
  • Contrahaak K0045.

Kenmerk:

  • D 2: 3,2 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: spansluiting
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • Uitvoering 1: met spanbeugel
  • Uitvoering 2: Kijkgat verborgen
  • Vorm: A
  • Producttype: Standaard
  • Houdkracht F 1: 2000 N