Wigspanner, glad, gehard, dubbelzijdig, zwart, Temperstaal

Artikelnummer: K0039.1212
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
Artikelnummer K0039.1212
EAN/GTIN 4059245032754
Nummer fabrikant K0039.1212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Dubbele wig en klemsegmenten gehard staal.
uitvoering
  • Dubbele wig en klemsegmenten gehard, zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K0039.2208
Opmerking
  • Vanwege hun werkingsprincipe zijn de wigklemmen geschikt voor meervoudige klembewerkingen. Door de wigvlakken worden grote spankrachten bereikt.
  • Optioneel kunnen de wigklemmen worden gebruikt in een draadgat of een T-groef voor het klemmen. Door de spanbout in te schroeven, bewegen de twee klemsegmenten naar buiten en drukken de werkstukken tegen de vaste stopklauwen van het verwerkingsapparaat.
  • De sleuf in de dubbele wig maakt het mogelijk de wigklemmen te verplaatsen of om toleranties te compenseren.
Verplaatsingsafstand
  • M8 = ±0,5 mm
  • M10 = ±1,0 mm
  • M12 = ±1,0 mm
  • M16 = ±1,5 mm
Tekening notitie
  • D) dopschroef DIN 6912
  • 1) klemoppervlakken glad
  • 2) klemoppervlakken gegroefd
  • 3) wigklemmen
  • 4) werkstuk
  • 5) vaste stop

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Wigspanner
  • Oppervlakte basis: gehard
  • Uitvoering 1: glad
  • Uitvoering 2: dubbelzijdig
  • Bevestigingswijze: Schroefdraad
  • D=schroefdraad: M12X40
  • E: 3,5
  • A max.: 49,5 mm
  • C: 22
  • Min. 44 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 85 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • Max. spanning: 30 kN