Wigspanner, geanodiseerd, Aluminium

Artikelnummer: K0037.06
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
Artikelnummer K0037.06
EAN/GTIN 4059245032600
Nummer fabrikant K0037.06
L-nummer L31350 199
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Buitenste gedeelte van aluminium profiel.
  • Wigvormige behuizing staal.
uitvoering
  • Buitenste deel geanodiseerd.
  • Wig gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0037.08
Opmerking
  • Twee werkstukken worden gelijktijdig met een wigklem vastgeklemd. De wigklem is ideaal voor het vastklemmen van ronde en rechthoekige onderdelen. Door het kleine ontwerp kan een ruimtebesparende meervoudige spanning worden bereikt.
Tekening notitie
  • De in de tabel gespecificeerde maximale afmeting B1 moet worden bereikt in de vastgeklemde conditie.

Kenmerk:

  • H: 19 mm
  • H 1: 9,5 mm
  • Materiaal component: Inzetstaal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Wigspanner
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • Bevestigingswijze: Schroefdraad
  • B 2: 16,1 mm
  • D=schroefdraad: M6
  • Aantrek-draaimoment max.: 14,3 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • Max. spanning: 6,7 kN
  • B 1 min. - max.: 18,6 - 19,9 mm