Spann-Excenterschroef, combinatie mogelijk, Staal

Artikelnummer: K0036.10
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
Artikelnummer K0036.10
EAN/GTIN 4059245032570
Nummer fabrikant K0036.10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Lichaam getemperd en gepolijst.
  • Behuizing van klemstuk gehard en messing geplateerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0036.10
Opmerking
  • Met de excentrische klemschroef met klemstuk en stop kunnen ruimtebesparende en kosteneffectieve meervoudige spanningen worden gecreëerd.
  • Bij meerdere spanningen kan de achterkant van de behuizing als aanslag worden gebruikt.
  • Bij voorkeur gemonteerd in een groef met B +0,05 mm. De contacthoogte van de spanschijf kan worden gewijzigd door de diepte van de groef.

Kenmerk:

  • H 2: 9,7 mm
  • H: 11,4 mm
  • H 1: 15,4 mm
  • B: 25,4 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Spann-Excenterschroef
  • L: 54 mm
  • Uitvoering 1: combineerbaar
  • L 1: 33,5 mm
  • L 2: 25,4 mm
  • D=schroefdraad: M10
  • SW: 7
  • S: 1,8
  • SW 1: 8 mm
  • Spankracht .1: 17,8 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 88 Nm
  • S 1 (spanningsweg): 2 mm
  • H 3 max.: 24,5 mm
  • Accessoires NLM: 04521-10-1216
  • Accessoires KIPP: K1969.1216