Klem, Vorm B, zeskant, variabel, Inzetstaal

Artikelnummer: K0023.14
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
Artikelnummer K0023.14
EAN/GTIN 4059245031801
Nummer fabrikant K0023.14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

De variabele zeskantklemmen minimaliseren de kosten van klemapparatuur. Zonder dat u een boorgat hoeft te verplaatsen, kan het klembereik worden gewijzigd tot 17 mm. Dit wordt gedaan door de variabele zeshoek te draaien.

materiaal
  • Excentrische schroef getemperd tot 10,9.
  • Zeskantklem, behuizingsstaal.
uitvoering
  • Excentrische schroef gepolijst.
  • Zeskantige klem gehard en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0023.13
Opmerking
  • De klemmen zijn verkrijgbaar met gladde randen voor machinaal bewerkte oppervlakken of met gekartelde randen voor onbewerkte onderdelen.
  • De „afstand A” wordt afgesteld door simpelweg de zeskant klem te draaien, waarvan de 6 randen een afstand van 1 mm van het midden van de schroef hebben.
Op aanvraag
  • Vervangende excentrische bouten.

Kenmerk:

  • H: 10 mm
  • H 1: 22 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Klem
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Zeskant
  • Uitvoering 2: variabel
  • Vorm: B
  • D=schroefdraad: M12
  • Uitvoering: getand
  • Spankracht .1: 18 kN
  • Afstand A bij rand nr.: 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23
  • S (excentrische slag): 1 mm