Spanelement ”Arness”

Artikelnummer: K0021.01
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
Artikelnummer K0021.01
EAN/GTIN 4059245031689
Nummer fabrikant K0021.01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
  • Kogelknop Duroplast PF 31.
uitvoering
  • Behuizing zilvergrijs, hamerafwerking.
  • Alle andere onderdelen zijn gepolijst.
  • Kogelknop rood.
Opmerking
  • De afleveringsafstand is 12 mm. Binnen het korte klembereik van 1,5 mm vindt zelfvergrendeling in elke stand plaats. Het is daarom mogelijk werkstukken met toleranties tot 1 mm stevig vast te klemmen. De Arness spanelement kan in elke horizontale of verticale positie worden geïnstalleerd.
  • Om een individuele aanpassing aan de verschillende omstandigheden te bereiken, zijn verschillende gestandaardiseerde extra onderdelen ontwikkeld. Ze worden geleverd als speciale accessoires. Alle zwaar belaste delen van het curvesysteem en de drukstuk zijn gehard.
  • De maximaal toegestane klemkracht is 4905 N.

Kenmerk:

  • Benaming: Spanelement ”Arness”
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja