Spanijzer, gebogen, met verstelmechanisme, Sterkte 2, Temperstaal

Artikelnummer: K0004.20X18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0004.20X18
EAN/GTIN 4059245029112
Nummer fabrikant K0004.20X18
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basishuis, nodulair gietijzer.
  • spanijzer en spanbout gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0004.40X16 (inclusief spiebaanbreedte B)
Opmerking
  • spanijzer, getornd met afsteleenheid, zijn universele, flexibele klemvoorzieningen die uit afzonderlijke elementen zijn samengesteld en altijd een vaste eenheid vormen. Er zijn geen losse onderdelen die eerst moeten worden afgesteld voor een klemtaak. Het compacte ontwerp maakt het mogelijk dicht bij het werkstuk te klemmen, waardoor het gehele oppervlak van de machinetafel kan worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Grootte: 2
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gekromd
  • Uitvoering 2: met versteleenheid
  • Spanbereik: 25-85

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen