Spanijzer, met schroeven, Temperstaal

Artikelnummer: K0003.1616
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0003.1616
EAN/GTIN 4059245029006
Nummer fabrikant K0003.1616
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
  • Schroeven getemperd tot 8,8.
uitvoering
  • Spankikker, gelakt. Schroeven gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0003.1616
Opmerking
  • „F” is afhankelijk van de groefdiepte volgens DIN 650.

Kenmerk:

  • D: M16x125
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • A: 25 mm
  • Uitvoering 2: met schroeven
  • B 1: 18 mm
  • D 1=schroefdraad: M16
  • F: 13-49 mm
  • F.1: 37,8 kN
  • E 2: 45 mm
  • E 1: 26 mm
  • G voor T-gleuf: 16

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen