Spanijzer, verschuifbaar, Temperstaal

Artikelnummer: K0001.14
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
Artikelnummer K0001.14
EAN/GTIN 4059245028900
Nummer fabrikant K0001.14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,1191.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0001.101
Opmerking
  • Voor geschikte steunbout en instelbare steunbout, zie K0305 en K0306.

Kenmerk:

  • H 1: 6 mm
  • D: 16 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verplaatsbaar
  • A: 25 mm
  • L 1: 44 mm
  • L 2: 25 mm
  • L 3: 4 mm
  • F.1: 27,6 kN