12-delige slagtrekkerset in koffer voor UNC-schroefdraad

Artikelnummer: K-22-01-UNC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer K-22-01-UNC
EAN/GTIN 4021176039614
Nummer fabrikant K-22-01-UNC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 12-delige slagtrekkerset in koffer K-22-01-UNC wordt gebruikt voor het uittrekken van onderdelen met schroefdraadgaten (paspennen, veren, etc.) met Amerikaanse draadmaten. Glijhamerset K-22-01-UNC in een koffer voor het uittrekken van onderdelen met Amerikaanse draadmaten. De meegeleverde Schroefdraad in de Set kan worden ingedraaid met de bijbehorende binnenzeskant sleutel, die ook wordt meegeleverd, om effectief te kunnen klemmen met Amerikaanse draadmaten. De meegeleverde slagtrekker wordt gebruikt in combinatie met binnen trekkers.
  • Toepassingsgericht compileren met gangbare Amerikaanse draadmaten tbv universeel inzetbaar gebruik
  • Dankzij de opbergruimte in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 367 mm
  • Totale breedte [inch]: 14 7/16
  • Totale diepte [mm]: 316 mm
  • Totale diepte [inch]: 12 7/16
  • Totale hoogte [mm]: 75 mm
  • Totale hoogte [inch]: 2 15/16
  • Belastbaarheid [kg]: 3 kg
  • Draadafmeting: M12
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Inslagafstand [mm]: 250 mm
  • Inslagafstand [inch]: 9 13/16
  • Impactmassa [kg]: 1 kg
  • Bevestigingsdraad [mm]: M12
  • Lengte van de glijhamer [mm]: 300 mm
  • Stootpad: 11 13/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal onderdelen: 12
  • Verpakking: Geval
  • Onderdelen: 22-0-10, G-22, 238-318, 238-397, 238-476, 238-556, 238-635, GA12-1/4, GA12-5/16, GA12-3/8, GA12-7/16, GA12-1/2
  • Totale lengte koffer [mm]: 367 mm
  • Totale kastdiepte [mm]: 316 mm
  • Totale kasthoogte [mm]: 75 mm
  • Type geval: K-i-BOXX
  • Materiaal van de koffer: Aluminium / kunststof
  • Aantal handgrepen: 1
  • Zijhandgreep beschikbaar: Nee
  • Stapelbaar: Ja
  • Schuimrubberen inzetstuk: Ja
  • Schroefdraad.1: 1/4″- 20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Geschikt voor Sortimo opslagsysteem: Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten