JET+ gereedschapskoffer met 4 laden, 4 modules per lade, zwart (RAL 9004)

Artikelnummer: JET.C4NM4A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JET.C4NM4A
EAN/GTIN 3662424106941
Nummer fabrikant JET.C4NM4A
L-nummer L60130 106081
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 25% groter werkoppervlak (vs. oude reeks) voor optimaal gebruik
  • Innovatief gleufsysteem voor eenvoudige bevestiging van een groot aantal accessoires
  • Dubbele handgrepen
  • Lange levensduur dankzij hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest voorkomende werkplaatschemicaliën
  • Versterkte bescherming dankzij thermoplastisch elastomeermateriaal met schokdempende werking beschermt gereedschap en trolley
  • Handgrepen van geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit met exclusief ontwerp voor ideaal comfort en grip
  • Zacht sluitsysteem: met kogelgelagerde rails, volledig uittrekbaar met ″soft close″ voor soepel sluiten van de laden
  • Centrale vergrendeling met robuust mechanisme van staal en onbreekbare vouwsleutel
  • Gaten voor in totaal 8 schroevendraaiers of.
  • Compatibel met alle Facom-modules

Kenmerk:

  • 4 laden = 16 modules
  • 3 laden, hoogte 60 mm = 12 modules
  • 1 lade, hoogte 130 mm = 4 modules
  • Laadvermogen en capaciteit per lade van de versies M4:
  • Lade 60 mm: 25 kg - 20 liter
  • Lade 130 mm: 30 kg - 40 liter
  • Totaal laadvermogen in de laden: 105 kg
  • Inhoud: 100 liter
  • Totaal laadvermogen op werkblad in statische positie: 600 kg
  • Alle afmetingen (inclusief wielen en werkblad, L x B x H): 964 x 546 x 480 mm
  • Bruikbare afmetingen van de laden (L x B x H): 759 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Kleur: Zwart 9005
  • [kg]: 51