Platformweegschaal Evaluatie-eenheid van roestvrij staal

Artikelnummer: IXS 6K-4
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer IXS 6K-4
EAN/GTIN 4045761206298
Nummer fabrikant IXS 6K-4
L-nummer L40250 2160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge-resolutie platformweegschaal met roestvrijstalen IP68 indicator, XL display
  • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65, Onderbouw in draagvlakdesign, uiterst vormvast dankzij hoge materiaalsterkte
  • Groot display: cijferhoogte 55 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
  • Afl eesinrichting: Edelstaal, stof- en spatwaterbescherming IP68, integriertes Netzteil
  • ESD-afleiding ter bescherming tegen elektrostatische ontlading bijv. bij elektrostatisch opgeladen weegobjecten of personen die met de weegschaal werken
  • Dankzij interfaces zoals RS-232, RS-485 en Bluetooth (optioneel) kan de weegschaal makkelijk in bestaande netwerken worden geïntegreerd waardoor gegevensuitwisseling tussen weegschaal en pc of printer vergemakkelijkt wordt

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte55 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal B×D×H 300×240×86 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 232×150×80 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten