Industriële schaal Max 150 kg; d=0,005 kg

Artikelnummer: IXS 100K-3
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer IXS 100K-3
EAN/GTIN 4045761206120
Nummer fabrikant IXS 100K-3
L-nummer L40250 1259
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zware industriële standaard: geschikt voor ruw gebruik
  • Platform:: Roestvrijstalen weegplaat, gelakte stalen basis, aluminium load cell met siliconen coating, IP65 stof- en spatwaterbescherming, vleugelontwerp basis, zeer goed bestand tegen buigen, zie KERN KXS-TM voor details
  • Superieure display grootte: Cijferhoogte 55 mm. Heldere achtergrondverlichting voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde, zelfs bij slechte lichtomstandigheden
  • Evaluatie-eenheid: , stof- en spatwaterbescherming , geïntegreerde stroomvoorziening
  • (De index ″0″ kan niet worden gevonden)ESD-ontlading voor bescherming tegen elektrostatische ontlading: bijv. voor elektrostatisch geladen weegobjecten of personen die met de weegschaal werken
  • Dankzij interfaces: zoals RS-232, RS-485 en Bluetooth (optioneel), kan de weegschaal eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande netwerken en vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling tussen weegschaal en PC of printer
  • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65, Onderbouw in draagvlakdesign, uiterst vormvast dankzij hoge materiaalsterkte
  • Groot display: cijferhoogte 55 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
  • Afl eesinrichting: Edelstaal, stof- en spatwaterbescherming IP68, integriertes Netzteil
  • ESD-afleiding ter bescherming tegen elektrostatische ontlading bijv. bij elektrostatisch opgeladen weegobjecten of personen die met de weegschaal werken
  • Dankzij interfaces zoals RS-232, RS-485 en Bluetooth (optioneel) kan de weegschaal makkelijk in bestaande netwerken worden geïntegreerd waardoor gegevensuitwisseling tussen weegschaal en pc of printer vergemakkelijkt wordt

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 55 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal B×D×H 500×400×123 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 232×150×80 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten