Hi-Vis Tex Reflecterende Striping 100m Silver R

Artikelnummer: HV50SIR
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
Artikelnummer HV50SIR
EAN/GTIN 5036108162154
Nummer fabrikant HV50SIR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze opnaaibare, HiVis Tex Reflecterende striping van Polyester/Katoen wordt wereldwijd erkend en vertrouwd. Gemaakt van een zeer flexibel, duurzaam materiaal dat is ontworpen voor personen die 's nachts zeer goed zichtbaar willen zijn om daarmee hun veiligheid te vergroten.

Kenmerk:

  • Lengte 100m, Breedte 50mm
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering

Materiaal:

Shell-stof: Geweven polyester-katoen
Shell samenstelling: Geweven polyester-katoen
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.