Mobiele Leeb-hardheidsmeter SAUTER HK-D.

Artikelnummer: HK-D
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Technische gegevens

Producttype Hardheidsmeetmachine Leeb

Identificatie en classificatie

Artikelnummer HK-D
EAN/GTIN 4045761139473
Nummer fabrikant HK-D
L-nummer L40250 2256
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie): Bovenste en onderste grenswaarde programmeerbaar, in trek- en drukrichting. De meetprocedure wordt door een akoestisch en optisch signaal ondersteund
  • Robuuste metalen behuizing
  • Externe impact sensor standaard (Type D)
  • Automatische omrekening eenheden: het meetresultaat wordt automatisch in alle vermelde hardheidseenheden omgerekend
  • Intern geheugen voor max. 600 meetgroepen, met max. 32 afzonderlijke waarden per groep, waarmee de gemiddelde waarde van de groep wordt berekend
  • Meet alle metalen monsters (> 3 kg, dikte > 8 mm)
  • Externe terugveersensor: standaard (type D)
  • Mobiliteit: Vergeleken met stationaire tafelapparaten en hardheidsmeters met interne sensor biedt de SAUTER HK-D maximale mobiliteit en flexibiliteit in het gebruik
  • Tests in alle testrichtingen (360°): door middel van een automatische compensatiefunctie
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer:
  • Meetwaardedisplay:: Rockwell (Type A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Intern datageheugen: voor maximaal 600 meetgroepen, met maximaal 32 individuele waarden per groep, waaruit de gemiddelde waarde van de groep wordt gevormd
  • Ministatistiekfunctie:: Toont meetwaarde, gemiddelde waarde, meetrichting, datum en tijd
  • Automatische eenheidsomzetting:: Het meetresultaat wordt automatisch omgezet in alle vermelde hardheidseenheden
  • Meten met tolerantiebereik (grenswaardefunctie):: Bovenste en onderste grenswaarde programmeerbaar. Het meetproces wordt ondersteund door een akoestisch en optisch signaal
  • Matrixdisplay:: Multifunctioneel display met achtergrondverlichting waarop alle relevante functies in één oogopslag te zien zijn
  • Robuuste metalen behuizing:
  • Ministatistiek-functie: Geeft meetwaarde, gemiddelde waarde, meetrichting, datum en tijd aan
  • Mobiliteit: de SAUTER HK-D biedt ten opzichte van vaste tafeltoestellen en hardheidstestapparaten met interne sensor uitermate veel mobiliteit en flexibiliteit bij het gebruik
  • Matrix-display: Multifunctionele display met achtergrondverlichting met alle relevante functies in één oogopslag
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Meetwaarde-indicator Rockwell (type A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Test in alle testrichtingen (360°) dankzij een automatische compensatiefunctie

Kenmerk:

  • Laagste gewicht van het monster op massieve ondergrond: 3 kg
  • Dunst meetbare materiaaldikte: 3 mm
  • Zeer kleine kromtestraal van het testobject (concaaf/convex): 50 (met stabilisatiering: 10 mm)
  • Nauwkeurigheid: ± 1% bij 800 HLD
  • Nettogewicht ca. 0,45 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C
  • Batterijvoeding mogelijk, 2×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 200 h
  • Totale afmetingen BxDxH 132×82×31 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?