Helm Liner Black R

Artikelnummer: HA18BKR
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
Artikelnummer HA18BKR
EAN/GTIN 5036108317165
Nummer fabrikant HA18BKR
L-nummer L01840 1066
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Zo ontworpen dat het strak om het hoofd past en een extra isolatielaag te vormen, zonder te volumineus te zijn. Gemaakt van elastisch polyester/elastane materiaal maakt de HA18 de perfecte oplossing om onder elke helm te dragen.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester Stretch: 92% Polyester 8% Elastane
Shell samenstelling: 92% Polyester 8% Elastane
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;