Geheel stalen lijmtang GZ-2K 1000/120

Artikelnummer: GZ100-2K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GZ100-2K
EAN/GTIN 4008158034270
Nummer fabrikant GZ100-2K
L-nummer L80070 149
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 20% meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel
  • Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging aan de glijarm
  • Spankracht tot 6.000 N
  • Vaste bek en glijarm zijn gemaakt van gehard staal voor stabiel spannen
  • Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep
  • Drukplaten met de hand vervangbaar - gereedschap is niet nodig (vanaf 80 mm breedte)

Kenmerk:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 28x11 mm
  • Spanwijdte: 1000 mm

Voordeel:

Hoogste stabiliteit
  • De geoptimaliseerde profielvorm garandeert een hogere klemkracht in een kortere tijd met meer stabiliteit en veiligheid. De vaste steun, die uit één stuk is gesmeed met een gegoten drukplaat, is getemperd en gegalvaniseerd, waardoor hij zeer veerkrachtig en torsiebestendig is.
Gesmede schuifbeugel
  • De u-vormige schuifbalk van gesmeed getemperd staal garandeert maximale veiligheid door de rechtlijnige vermogensoverdracht en is zelfs bestand tegen de grootste belastingen. Daar kun je op elk moment op vertrouwen.
Verwisselbare drukplaat
  • De gereedschapsvrije vervangbare drukplaat zorgt voor nog meer comfort bij uw dagelijkse werkzaamheden. Het is zeer gemakkelijk en snel te verwisselen.
Soepel lopende spil
  • De spil met oppervlaktecoating en trapeziumvormige schroefdraad loopt bijzonder soepel en kantelt niet. Voor nog efficiënter werken.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Metaalbouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Voor het verend, elastisch en krachtig spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

Geschikte producten