Constructieklem classiX GSL 300/120

Artikelnummer: GSL30
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GSL30
EAN/GTIN 4008158035369
Nummer fabrikant GSL30
L-nummer L80070 135
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 7.500 N met een aanhaalmoment van 25 Nm
  • Speciale hittebestendige drukplaat, kan tot 35° worden gekanteld

Kenmerk:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad, vervaardigd van staal, gewalst en getemperd, gefosfateerd
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, gefosfateerd
  • Rail: 27x13 mm
  • Spanwijdte: 300 mm

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Met grote kracht spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.