Snelspanklem classiX GSH 600/120

Artikelnummer: GSH60
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GSH60
EAN/GTIN 4008158036663
Nummer fabrikant GSH60
L-nummer L80030 432
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Antislip trekontgrendeling
  • Snel - tot 5 keer sneller dan gewone klemmen
  • Veilig - ongevoelig voor trillingen
  • Sterk - klemkracht tot 7.500 N

Kenmerk:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Hefboom gemaakt van gegoten zink, met poedercoating
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gefosfateerd
    • Plastic ontgrendelknop
  • Rail: 25x12 mm
  • Spanwijdte: 600 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Metaalbouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Klemmen met hefboomkrachten - snel, veilig, sterk

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
    • Reinig en smeer de vergrendelpal regelmatig