{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
| Coating | TiSiN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 35 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Maat S | 7 mm | |
| Totale lengte L | 72 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Fasenfrezen | 45 graden | |
| Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Inhoud | 5 | |
| Producttype | Afbramer |
| Artikelnummer | GG8156 10 | |
| EAN/GTIN | 4067263091318 | |
| Nummer fabrikant | GG8156 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |