Voordeelverpakking rechte slijper

Artikelnummer: GG7265 GGS8CE
Nieuw product.
Prijs instellen 2 Stuk (295,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent GGS 8 CE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 750 W
Toerentalbereik 2.500 min-1 - 8.000 min-1
maximale spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 17 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Elektronische toerentalkeuze ja
Producttype Rechte slijper
USP1 Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG7265 GGS8CE

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, handige rechte slijper voor veelzijdige slijpwerkzaamheden.
  • Constant-elektronica voor constant toerental, ook bij hoge belasting.
  • Nieuw spansysteem voor spelingvrije bevestiging van de slijpstiften om nauwkeurig te werken.
  • Zachte aanloop en KickBack Stop: Als er een blokkering wordt herkend, wordt de machine direct uitgeschakeld.
  • Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor.
  • Lange levensduur dankzij directe koeling en dubbel aafgedichte kogellagers.
  • 6-traps toerentalkeuze voor verschillende materialen.
  • Met lange, slanke slijpspindel − bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen.
  • Krachtige 750W-motor voor een hoge werksnelheid.
  • Met verlaagd toerental, ook geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten.

Levering:

2 × rechte slijper nr. 077265 gr. GGS8CE.
Inclusief spantang 6 mm, 2 steeksleutel, enkel, 13 en SW 19.