Voordeelverpakking 3 stuks ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper, 38 tanden, verchroomd

Artikelnummer: GG6062 3/8
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (37,81 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
869 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
Norm DIN 3122; DIN 3120
totale lengte 196 mm
Aantal tanden 38
Werkhoek 9,5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Ratel
USP1 3 stuks ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper, 38 tanden, verchroomd

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6062 3/8
EAN/GTIN 4069515051750
Nummer fabrikant GG6062 3/8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Handbediende doppen.
Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Levering:

3 stuks ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper nr. 635025 3/8.

Downloads en documenten

Geschikte producten