Voordeelverpakking 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 41-delig

Artikelnummer: GG6057 SD
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (154,36 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
633 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik Surface Drive: 4-14
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6
  • 6-Kant dopsleutelprofiel: Surfacedrive
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 41
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik Surface Drive 4-14 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm
6-Kant dopsleutelprofiel Surfacedrive
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Verpakking Box ABS-kunststof, met snelsluiting
Lengte 257 mm
Breedte 147 mm
Hoogte 45 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel Surface Drive; Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Vullingsgraad van een lade in G 5×10
Producttype Dopsleutel
USP1 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 41-delig

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6057 SD
EAN/GTIN 4069515051705
Nummer fabrikant GG6057 SD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en nieuwe, bedieningsvriendelijke snelsluiting. Elk gereedschap wordt in een speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.
Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobble-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.
Elk gereedschap wordt in een sterke, specialeinlay van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M10.
Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6, sleufschroeven met schroefdraad M2 − M4
en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks dopsleutelassortiment nr. 630325 SD.

Levering:

Doppen 6-kant, Surface Drive: 13 st. nr. 631225 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 4 St. vergelijkbaar met nr. 675240 gr. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675310 gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675320 gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675250 gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 6 st. vergelijkbaar met nr. 675340 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Dwarsgreep: 1 St. nr. 633029 gr. 116
Opsteekhandvat: 1 St. 632829 gr. 146
Cardangewricht: 1 St. nr. 633529 gr. 1/4
Ratel: 1 St. nr. 632025 gr. 1/4 met uitwerper
Bithouder E 6,3: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 gr. 6,3K, voor 1/4 inch bits C 6,3
verbindingsschacht: 1 St. bit-schacht E 6,3 − vierkant 1/4 inch
Verbindingsstuk voor bits: 1 St. vergelijkbaar met nr. 676800, 1/4 inch vierkant-dop - bitopname 1/4 inch
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof
Verlengstukken ‘Wobble-Fix’: 2 st. 632519 gr. 50, 100

Downloads en documenten

Geschikte producten