Voordeelverpakking 3 stuks steeksleutel-/ringratelsleutelset in tas omschakelbaar 15° gebogen

Artikelnummer: GG6052 10
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (140,16 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 10
Ringstand 15 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutel
USP1 3 stuks steeksleutel-/ringratelsleutelset in tas omschakelbaar 15° gebogen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6052 10
EAN/GTIN 4069515051644
Nummer fabrikant GG6052 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.
In praktische roltas van textiel.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Levering:

3 stuks steeksleutel-/ringratelsleutelset nr. 614838 10.
Respectievelijk 1 sleutel nr. 614828 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Downloads en documenten

Geschikte producten