Voordeelverpakking textiel roltassen voor gereedschap, met steeksluiting

Artikelnummer: GG6048 680X320
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (11,63 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

lengte × breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 680 mm
Breedte 320 mm
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Aantal gereedschapsvakken 15
Producttype Gereedschapstransportsysteem
USP1 Textiel roltassen voor gereedschap, met steeksluiting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6048 680X320
EAN/GTIN 4069515050869
Nummer fabrikant GG6048 680X320
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Met in profiel gestikte insteekvakken van verschillende grootte en afdekklep, oprolbaar. De verstelbare borgband en de kunststof steeksluiting om het gereedschap met één hand te sluiten en openen, zorgen voor een goede bevestiging van het gereedschap.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.

Levering:

5 stuks textiel roltas voor gereedschap, met steeksluiting nr. 692255 680X320.

Downloads en documenten

Geschikte producten